Traitement antibactérien
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de raccordements USB
0
angle de l'insert central vrillé
35°
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre d'autres prises de courant
0
Finition de la surface
brillant
Classe de protection (IP)
IP20
Numéro RAL (équivalent)
9006
Température d'utilisation
5...35 °C
protection contre les surtensions
Non
prise inclinée ou inclinable
Oui
Qualité du matériau
aluminium
filtre anti-parasite réseau
Non
avec dispositif on/off
Non
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises avec contact de terre
0
longueur d'alimentation
0.2 m
Traitement de surface
autre
forme de boîtier
rectangulaire
Section de conducteur
1.5 mm²