Traitement antibactérien
Non
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises UK BS1363
1
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de raccordements CAT 6
2
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements HDMI
1
Classe de protection (IP)
IP20
Température d'utilisation
-5...35 °C
protection contre les surtensions
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
avec dispositif on/off
Non
nombre de prises avec contact de terre
0
Profondeur d'encastrement
95 mm