En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Chemin de câbles tôle
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PSN, largeur 195 mm, longueur 2m, GC
Réf Rexel : NDX005557
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 72, largeur 316, GC
Réf Rexel : NDX403037
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
P31-Dalle Embouti M/F 50X200 3M GC
Réf Rexel : CAF482155
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Profilé perforé Z A570, 24x48x24x1.80, 3m, GC
Réf Rexel : NDX016104
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Couvercle Nervuré pour Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, largeur 316, GC
Réf Rexel : NDX468010
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PSN, largeur 316 mm, longueur 2m, GC
Réf Rexel : NDX005562
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Profilé perforé Z A570, 24x24x24x1.80, 3m, GC
Réf Rexel : NDX016101
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés, hauteur 99, largeur 195, épaisseur 1.20, GC
Réf Rexel : NDX001354
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés, hauteur 99, largeur 316, épaisseur 1.50, GC
Réf Rexel : NDX001359
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PS à bords soyés, hauteur 51, largeur 50, épaisseur 1.00, GC
Réf Rexel : NDX001250
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation universelle LPSU 48, GC
Réf Rexel : NDX548061
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 24, GC
Réf Rexel : NDX014650
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 48, GC
Réf Rexel : NDX014651
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation universelle LPSU 72, GC
Réf Rexel : NDX548063
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 96, GC
Réf Rexel : NDX014653
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Cloison pour chemin de câble | |
longueur | 3000 mm |
---|---|
perforation de fixation | Oui |
adapté au maintien de fonction | Non |
acier inoxydable, décapé | Non |
hauteur de cloison | 73 mm |
adapté à un caniveau de câble | Oui |
adapté à une échelle de câble | Oui |
adapté à un caniveau à grille | Non |
type de fixation | sans vis |
matériau | acier |
qualité du matériau | autre |
---|---|
Traitement de surface | galvanisé à chaud |
hauteur | 72 mm |
Modèle type | profil L |
largeur | 24 mm |
couleur | autre |
Info produit | |
Gamme | Dalles perforees bs - tolmega |
Multiple de vente | 3 |
Code Douane | 73089059 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.