En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Chemin de câbles tôle
NIEDAX FRANCE
Fond de Goulotte GRS 48x720.75, SZ
Réf Rexel : NDX027002
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PSN, largeur 147 mm, longueur 2m, SZ
Réf Rexel : NDX005005
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Fond de Goulotte GRS 48x48x0.75, SZ
Réf Rexel : NDX027001
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Clips CO3, pour couvercle CO2, Inox
Réf Rexel : NDX023450
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Fermeture pour Goulotte GRS, 72x144, SZ
Réf Rexel : NDX028755
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Jonction de fond de dalle FD, largeur 147, SZ
Réf Rexel : NDX013904
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 72, GC
Réf Rexel : NDX014652
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 50 mm, longueur 2m, SZ
Réf Rexel : NDX005001
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle CO2 Gamme PSN, largeur 75 mm, longueur 2m, SZ
Réf Rexel : NDX005002
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Raccord pour chemin de câble | |
matériau | acier |
---|---|
adapté au maintien de fonction | Non |
connecteur articulé horizontal | Non |
adapté à la largeur du système de support de câble | 75 mm |
Traitement de surface | galvanisé en continu |
connecteur articulé vertical | Non |
adapté à un caniveau à grille | Non |
type de raccordement | connecteur à vis |
adapté à une échelle de câble | Non |
largeur | 72.5 mm |
longueur | 58 mm |
---|---|
adapté à la hauteur du système de support de câble | 27 mm |
acier inoxydable, décapé | Non |
adapté à un caniveau de câble | Oui |
qualité du matériau | autre |
Modèle type | baguette de joint |
couleur | autre |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 73089059 |
Gamme | Dalles perforees ps - ces |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.