Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T - métal
Réf Rexel : LEG054052
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T - blanc
Réf Rexel : LEG054050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et chargeur USB - blanc
Réf Rexel : LEG054055
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et chargeur USB - noir
Réf Rexel : LEG054056
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T et chargeur USB - métal
Réf Rexel : LEG054057
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Nourrice et point de connexion
IBOCO
Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 12 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Réf Rexel : IBOB45603
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Nourrice équipée TerCia NRC-C45 4 prises 2P+T Alu Anodisé
Réf Rexel : IBOB45621
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Réf Rexel : IBOB45601
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 6 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Réf Rexel : IBOB45600
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Multiprise de table | |
longueur | 0 mm |
---|---|
nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
nombre de raccordements CAT 5 | 0 |
nombre de raccordements Audio | 0 |
nombre de raccordements USB | 0 |
nombre de raccordements HDMI | 0 |
relevable | Oui |
matériau | plastique |
protection contre les surtensions | Non |
Diamètre raccord | 100 mm |
nombre de prises avec contact de terre | 1 |
---|---|
extensible | Non |
profondeur d'encastrement | 80 mm |
forme | rond |
hauteur | 20 mm |
Modèle type | encastré |
largeur | 0 mm |
couleur | noir |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369095 |
Gamme | Programme mosaic |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.