text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Conduit ICTA TurboGliss® - Ø20 mm - RAL 6029 - avec tire-fils

Fab : Arnould
Réf Rexel : ARD05720
Réf Fab : 05720
EAN13 : 3233620057209
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
Gaine vide (ICT,TPC...)
Gaine vide (ICT,TPC...)
Feature Feature details
Couleur vert
Diamètre 20 mm
sans halogène Oui
diamètre intérieur 14.1 mm
Diamètre raccord 20 mm
longueur 100 mm
Matériau PVC
tenue à la flexion flexible, à rétablissement automatique
Type câble ICT

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés