false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ICTA 3422 Gris TF Ø 20 C100M

Réf Rexel : TUE214378
Réf Fab : 214378
EAN13 : 3613540001290

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Gaine ICTA , ICA et TPC
Gaine ICTA , ICA et TPC
Feature Feature details
couleur gris
Diamètre 20 mm
Diamètre raccord 20 mm
longueur 100 m
matériau PVC
Type câble ICT

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection