false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF32

Réf Rexel : ARD05132
Réf Fab : 05132
EAN13 : 3414971489851

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Gaine ICTA , ICA et TPC
Gaine ICTA , ICA et TPC
Feature Feature details
couleur bleu
Diamètre 32 mm
diamètre intérieur 24.3 mm
Diamètre raccord 32 mm
longueur 50 m
matériau polyoléfine
température d'utilisation -5-90 °C
encastré Oui
apparent Oui
installation sur du béton Oui
installation de machines et d'équipements Non
installation extérieure Non
paroi creuse Oui
IK lourd (classe 4)
finition ignifugée Oui
classe de résistance à la compression moyen (classe 3)
tenue à la flexion flexible, à rétablissement automatique
avec manchon Non
couche interne extrêmement glissante Non
Type câble ICT

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection