En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit IRL
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva FIX instacable - collier pour tube - pour conduit D=16-32mm - blanc polai
Réf Rexel : SCHIMT47939
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - D=25mm/3m - au mètre linéaire
Réf Rexel : SCHIMT56625
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva FIX - clip à tube standard - pour conduits D=20mm - blanc polaire
Réf Rexel : SCHIMT45820
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Boîtier étanche à embouts 1 poste Plexo composable IP55 - blanc
Réf Rexel : LEG069689
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris
Réf Rexel : SCHENN48934
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - D=16mm/3m - au mètre linéaire
Réf Rexel : SCHIMT56616
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Boîtier étanche à embouts 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - blanc
Réf Rexel : LEG069690
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Prise de courant étanche 2P+T avec éclips Plexo composable IP55 16A 250V - blanc
Réf Rexel : LEG069621
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,292X4,8mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3S-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - D=25mm/3m - au mètre linéaire
Réf Rexel : SCHIMT56625
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
IBOCO
Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris
Réf Rexel : IBOB28960
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - D=16mm/3m - au mètre linéaire
Réf Rexel : SCHIMT56616
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=20mm/2m - au mètre linéaire
Réf Rexel : SCHIMT50520
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé PVC blanc - D=20mm/3m - au mètre linéair
Réf Rexel : SCHIMT56320
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Tube plastique, IRL | |
apparent | Oui |
---|---|
montage encastré | Non |
avec manchon | Non |
tenue à la flexion | rigide |
classe de résistance à la compression | moyen (classe 3) |
finition ignifugée | Oui |
paroi creuse | Non |
sur bois | Oui |
installation extérieure | Oui |
installation en sous-sol (chape de béton) | Oui |
installation de machines et d'équipements | Oui |
installation sur du béton | Oui |
température d'utilisation | -5...60 °C |
---|---|
encastré | Non |
matériau | PVC |
numéro RAL | 9003 |
diamètre intérieur | 16.3 mm |
sans halogène | Non |
Diamètre | 20 mm |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
Gamme | Mureva tube |
Multiple de vente | 3 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.