text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=25 mm - long 3 m - Gris

Réf Rexel : SCHIMT40625
Réf Fab : IMT40625
EAN13 : 3606480424724
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
Tube plastique (IRL)
Tube plastique (IRL)
Feature Feature details
diamètre intérieur 21.4mm
installation extérieure Oui
classe de résistance à la compression moyen (classe 3)
Matériau PVC
sans halogène Non
Diamètre 25mm
Couleur gris
IK moyen (classe 3)
Finition ignifugée Oui
avec manchon Non
tenue à la flexion rigide
température de fonctionnement -5°C
apparent Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.