En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit TPC
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-413
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
ELYDAN
JANOFLEX 40 ROU 50M P12 : réseau électrique, passage câbles en milieu hostile
Réf Rexel : JAN2128
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de group - 3P+N C 20A 10kA 300mA AC
Réf Rexel : SCHA9DV7720
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
COURANT
GRILLAGE AVERTISSEUR EUREK ROUGE 30/100
Réf Rexel : CNT60062540
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - borne de bus - jaune/blanche - pour câbles rigides D=0,6..0,8mm - 2x4 born
Réf Rexel : SCHMTN689702
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iCT contacteur 20A 2NO 230...240VCA 50Hz
Réf Rexel : SCHA9C22722
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VK16RGC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
Réf Rexel : SCHLGY412560
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m - quarte D=0,8 isolation 1000V
Réf Rexel : LEG049291
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Gaine annelée en plastique | |
Diamètre | 50 mm |
---|---|
couleur | vert |
résistance à la compression | 450 N |
diamètre nominal | 38.7 mm |
longueur | 50 m |
tenue à la flexion | flexible |
---|---|
matériau | polyoléfine |
Info produit | |
Code Douane | 39173300 |
Gamme | Tpc/cali couronne |
Multiple de vente | 50 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.