En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit TPC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel départ - 1PN C 10A 6kA 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9DA2610
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G10 couronne 50m
Réf Rexel : FILR2V3G10C50
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel - 1P+N C 16A 4500A/6kA 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9DA2616
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 1P+N 63A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77663
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 8 modules
Réf Rexel : SCH13398
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC
Réf Rexel : SCHA9S65263
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 2x18 modules avec embouts perforation directe prémontés
Réf Rexel : LEG001925
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm
Réf Rexel : BIZ351010
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100)
Réf Rexel : BIZ669180
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
3M Temflex 1500 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Pack Multicolore
Réf Rexel : TRM80470 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
TPC ROUGE 90/25
Réf Rexel : CNT30065120
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
TPC ROUGE 110/25
Réf Rexel : CNT30065520
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
TPC ROUGE 90/50
Réf Rexel : CNT30065124
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
TPC ROUGE 90/100
Réf Rexel : CNT30065140
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
TPGLISS NBR 110/25
Réf Rexel : CNT32035520
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Tp-gliss couronne |
---|---|
Code Douane | 39173300 |
Multiple de vente | 25 |
Gaine annelée en plastique | |
Diamètre | 90 mm |
résistant aux UV | Oui |
couleur | noir |
résistance à la compression | 450 N |
---|---|
tenue à la flexion | flexible |
longueur | 25 m |
diamètre nominal | 73.5 mm |
matériau | polyoléfine |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.