En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020002
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 3G2.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020020
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BMV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020006
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BOV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020008
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010
Réf Rexel : LEG05120
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3X1.5 OOR HO7VU
Réf Rexel : CNT20020010
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO VERT 20/100 17VATCA COAXIAL
Réf Rexel : CNT20080033
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 5G1.5 BMMRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020016
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 4G1.5 BNRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020014
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ELYDAN
JANOFIL PRE 16G 3G1,5 BOJ 500M P6 : pour câbles électriques courants forts
Réf Rexel : JAN13660
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ELYDAN
JANOFIL PRE16G 3G1,5 BNJ 100M P35 : pour câbles électriques courants forts
Réf Rexel : JAN2378
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BMV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020006
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020002
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BOV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020008
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Prefilco |
---|---|
Code Douane | 39173200 |
Multiple de vente | 100 |
Gaine plastique pré-câblée | |
couleur | noir |
Diamètre | 16 mm |
sans halogène | Non |
Section du conducteur | 1.5 mm² |
section de conducteur | 1 mm² |
Diamètre raccord | 16 mm |
---|---|
longueur | 100 m |
Nbre de conducteurs | 3 |
matériau | polyoléfine |
classe de résistance à la compression | moyen (classe 3) |
tenue à la flexion | flexible |
Nbre de fils | 3 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.