En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 3G2.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020020
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020002
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 1 poste finition Blanc
Réf Rexel : LEG600801
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc
Réf Rexel : LEG600376
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc
Réf Rexel : LEG600335
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
S&P FRANCE ( UNELVENT )
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m
Réf Rexel : UNE813920
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
CONDUITS PRÉFILÉS REXEL
Préfilé Ø20 3G2,5 BRV/J
Réf Rexel : TUEPREFILED203G25BRVJ
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010
Réf Rexel : LEG05120
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Plaque carrée dooxie 3 postes finition Blanc
Réf Rexel : LEG600803
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 4G1.5 BNRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020014
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 3G1.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020003
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 3G2.5 BNV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020022
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 5G1.5 BOORV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020018
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 4G1.5 BMNV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020098
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Info produit | |
Gamme | Prefilco |
---|---|
Code Douane | 39173200 |
Multiple de vente | 100 |
Gaine plastique pré-câblée | |
couleur | noir |
Diamètre | 20 mm |
sans halogène | Oui |
section de conducteur | 1 mm² |
Diamètre raccord | 20 mm |
---|---|
longueur | 100 m |
Nbre de conducteurs | 3 |
matériau | polyoléfine |
classe de résistance à la compression | moyen (classe 3) |
tenue à la flexion | flexible |
Nbre de fils | 4 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.