En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Conduit préfilé
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 3G2.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020020
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020002
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BNV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020004
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 16/100 3G1.5 BOV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020008
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO VERT 20/100 CAT6 1x4P F/UTP
Réf Rexel : CNT20080043
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
FLEXPRO+ NOIR TAGP 20/100
Réf Rexel : CNT13021540
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
CONDUITS PRÉFILÉS REXEL
Préfilé Ø20 3G2,5 BRV/J
Réf Rexel : TUEPREFILED203G25BRVJ
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
CONDUITS PRÉFILÉS REXEL
JANOFIL FTP 4P CAT 6 Ø 20
Réf Rexel : TUEPREFILEVERTD20FTP4PCAT6
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO NOIR 20/100 5G1.5 BMMRV/J HO7VU
Réf Rexel : CNT20020016
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO VERT 20/100 ADSL GRADE 1
Réf Rexel : CNT20080035
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
COURANT
PREFILCO VERT 20/100 CAT6 1x4P F/UTP
Réf Rexel : CNT20080043
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ELYDAN
PRE 20V LY9ST AWG-20 3P 100M P20 : pour les câbles de télécommunication
Réf Rexel : JAN101371
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ELYDAN
JANOFIL PRE 20V LY9ST AWG20 500M P3
Réf Rexel : JAN13382
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Prefilco |
---|---|
Code Douane | 39173200 |
Multiple de vente | 100 |
Gaine plastique pré-câblée | |
couleur | vert |
Diamètre | 20 mm |
sans halogène | Non |
Diamètre raccord | 20 mm |
---|---|
longueur | 100 m |
matériau | polyoléfine |
classe de résistance à la compression | moyen (classe 3) |
tenue à la flexion | flexible |
Nbre de fils | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.