En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M.
Moulure et goulotte | |
hauteur | 60 mm |
---|---|
section transversale utile | 7900 mm² |
livraison sur rouleau | Non |
feuille de protection | Non |
adapté au maintien de fonction | Non |
transparent | Non |
finition du couvercle | séparé |
matériau | PVC |
avec connecteur de conduit | Oui |
avec agrafe pour tenue de câble | Non |
largeur | 150 mm |
sans halogène | Non |
---|---|
couleur | blanc |
Nbre de compartiments | 1 |
numéro RAL | 9010 |
Traitement de surface | non traité |
type de fixation | perforation du fond |
longueur | 2000 mm |
Info produit | |
Gamme | Ta-E |
Code Douane | 39259020 |
Multiple de vente | 2 |