text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Goulotte TA-C45

Réf Rexel : IBOB04511
Réf Fab : TA-C4590/1X55W0
EAN13 : 8015892131185

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Goulotte appareillable
Goulotte appareillable
Feature Feature details
Couleur blanc
Largeur 90 mm
Sans halogène Non
Hauteur 55 mm
Profondeur 55 mm
Numéro RAL 9010
Traitement de surface non traité
Nbre de compartiments 1
Longueur 2000 mm
Matériau PVC
Type de montage des parties supérieures intérieur
Nombre de couvercles 1
Nombre de cloisons enfichables 1
Perforation de montage dans le sol Oui
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Avec connecteur de conduit Non
Section transversale utile 4455 mm²
Largeur du couvercle 1 45 mm
Feuille de protection Oui
Symétrique Oui
Type rectangulaire Non
Couvercle inclus Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés