Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Plaque de finition | |
couleur | blanc |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
transparent | Non |
finition de la surface | brillant |
adapté à un canal d'allège | Oui |
adapté à une installation encastrée | Non |
Finition de montage affleurant | Non |
nombre d'unités, horizontales | 2 |
adapté à une installation intégrée | Non |
nombre d'unités, verticales | 1 |
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
adapté à une boîte de sol | Non |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
largeur | 120 mm |
sans halogène | Oui |
---|---|
Nbre de postes | 2 |
hauteur | 90 mm |
profondeur | 9.9 mm |
avec volet de protection | Non |
Traitement de surface | non traité |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
qualité du matériau | autre |
type de fixation | autre |
matériau | plastique |
sens de montage | horizontal |
Info produit | |
Gamme | Programme mosaic™ |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |