Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Accessoire fixation Linafix isolant - sur rails sym et asym prof. 15mm
Réf Rexel : LEG036640
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
SUPPORT
Réf Rexel : SCHDZ5MS10
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte
Réf Rexel : LEG036642
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Accessoire fixation Linafix iso maintien goulottes sur montants profilés Lina25
Réf Rexel : LEG036643
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Goulotte de câblage
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 400xlargeur 300
Réf Rexel : LEG036012
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips - 2,5 modules
Réf Rexel : LEG004280
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Réf Rexel : LEG047722
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Patte de cadenassage inox pour coffret Marina hauteur 400mm minimum
Réf Rexel : LEG036513
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 1,5 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK1,5NRC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
Réf Rexel : LEG036409
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrées D=5mm à D=14mm et 1 sortie D=14mm à D=24mm
Réf Rexel : LEG036494
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
Réf Rexel : SCHVZ11
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Goulotte Lina25 40x60mm - longueur 2m
Réf Rexel : LEG036207
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Lina 25 |
---|---|
Multiple de vente | 20 |
Code Douane | 39259020 |
Accessoires de montage (armoire de commande) | |
largeur | 32 mm |
hauteur | 39 mm |
---|---|
profondeur | 5 mm |
type d'accessoire | ensemble/pièces de fixation |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.