false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîtier App LG Saillie Moulure TM OPTIMA Blanc

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
boitier saillie
boitier saillie
Feature Feature details
composition boîtier apparent
couleur blanc
sans halogène Oui
hauteur 12.5 mm
Nbre de postes 1
résistant aux chocs Oui
Traitement de surface non traité
matériau thermoplastique
avec cadre de recouvrement Oui
sens de montage horizontal et vertical
numéro RAL (équivalent) 9010
Classe de protection (IP) IP40
transparent Non
finition de la surface mat
avec insertion de raccord à écrou Non
avec entrée de câble Oui
largeur d'appareil 68 mm
hauteur d'appareil 101 mm
profondeur d'appareil 24 mm
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection