Dévidoir, tirage câble et fil Agi Robur Dévidoir, tirage câble et fil Agi Robur (570 produits)


Kit baguettes de tirage 5mm, 10 x 1m, avec accessoires, en tube
AGI ROBUR
Kit de 10 baguettes de tirage en fibre de verre de 5mm x 1m, avec embout crochet, anneau, embouts plat et rond, adaptateur F/F. livré en tube.
Bâche de chantier PE 50 microns. Largeur 3m longueur 25m.
AGI ROBUR
Bâche de chantier PE 50 microns translucide. Largeur 3m longueur 25m. Surface totale 75 m²
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique
AGI ROBUR
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique avec tête flexible et oeillet démontable
Ciseau de maçon nervuré.
AGI ROBUR
Ciseau de maçon nervuré. Longueur 300 mm, largeur 16 mm.
Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm douilles 30 mm
AGI ROBUR
Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm. Livrée en coffret avec embout mâle 6mm et douilles 6 pans 8-10-13-16-17-19 mm de 30 mm
Plaquette de rebouchage des trous dans les parois creuses dia. 67-70mm. 20 p.
AGI ROBUR
Plaquette de rebouchage des trous de boites de jonction ou d'appareillages. Diam. 67-70mm. 20 pièces.
Chaussettes de tirage pour câbles 50 à 60 mm
AGI ROBUR
Chaussettes de tirage Simple boucle renforcée pour câble 50 à 60 mm,
Pince à dénuder automatique frontale
AGI ROBUR
Pince à dénuder automatique frontale capacité 0,2 à 6,0 mm²
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m sous carter plastique
AGI ROBUR
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m sous carter plastique avec tête flexible et oeillet démontable
Ruban adhésif étanche, pare-vapeur. Largeur 50 mm, longueur 33 m
AGI ROBUR
Ruban adhésif PVC étanche, pare-vapeur. Largeur 50mm, longueur33m. Charge de rupture 39N/25mm, pouvoir adhésif 3,4N/25mm, résiste à 60°C, résiste aux UV.