Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures : H 1000 L 621 P 300 mm.
Dimensions intérieures : H 985 L 591 P 242 mm.
Armoire 1 porte, 1 compartiment.
Passage utile entre tapées H 895 L 501 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts
Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.
Au dos intérieur, 4 rails + 8 pattes support tableau(x).
Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur socle pour pose en tranchée ou sur radier béton. préalablement coulé sur site.
Indice de protection : IP 44IK 10.
Coloris : ivoire.