Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 30 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x4 à 2x30mm²
Réf Rexel : TYS041890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 50 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x10 à 2x50mm²
Réf Rexel : TYS041910
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DK 6-25-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x25mm²-6700475
Réf Rexel : TYS017960
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DK 6-50-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x50mm²-6700489
Réf Rexel : TYS017970
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85369010 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.