Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 30 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x4 à 2x30mm²
Réf Rexel : TYS041890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m
Réf Rexel : BIZ720800
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
CUIVRE NU 25 COURONNE DE 25
Réf Rexel : FILCUIVRENU25C25
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
CUIVRE NU 25 COURONNE DE 50
Réf Rexel : FILCUIVRENU25C50
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
CUIVRE NU 25 TGL
Réf Rexel : FILCUIVRENU25TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Cuivre nu 25 couronne 10m
Réf Rexel : FILCUIVRENU25B10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m
Réf Rexel : BIZ720801
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
CUIVRE NU 25 COURONNE DE 100
Réf Rexel : FILCUIVRENU25C100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
Réf Rexel : BIZ710272
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DK 6-50-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x50mm²-6700489
Réf Rexel : TYS017970
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 30 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x4 à 2x30mm²
Réf Rexel : TYS041890
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 100 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x16 à 2x100mm²
Réf Rexel : TYS041950
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 75 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x10 à 2x75mm²
Réf Rexel : TYS041930
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 16 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x2,5 à 2x16mm²
Réf Rexel : TYS041870
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
DA 150 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x30 à 2x150mm²
Réf Rexel : TYS041970
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Borne de mise à la terre | |
adapté à | conducteur rond |
Traitement de surface | étamé |
---|---|
matériau | laiton |
section transversale du raccordement | 10…50 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.