En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Branchement souterrain
LEGRAND
Boîte de dérivation ronde Plexo D=60mm hauteur 40mm - gris RAL7035
Réf Rexel : LEG092001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C
Réf Rexel : IBOB05530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm - gris RAL7035
Réf Rexel : LEG092012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l
Réf Rexel : BIZ710295
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris
Réf Rexel : SCHENN05001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
Réf Rexel : IBOB05533
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
Réf Rexel : SCHENN05004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - gris RAL7035
Réf Rexel : LEG092022
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
Réf Rexel : IBOB05534
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
Boîtier Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm
Réf Rexel : BLI515100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
3M Scotchcast Résine 40 taille C - 426 G
Réf Rexel : TRM92802
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
3M Scotchcast Résine 40 taille B - 230 G
Réf Rexel : TRM92801
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml
Réf Rexel : BIZ710595
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
3M Scotchcast Résine 40 taille A - 120 G
Réf Rexel : TRM92800
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Biz'gel |
---|---|
Code Douane | 39100000 |
Multiple de vente | 1 |
Résine pour câble | |
couleur | vert |
poids | 269 kg |
contenu | 280 g |
---|---|
Modèle type | autre |
matériau | autre |
homologation du secteur minier | Non |
type de conditionnement | cartouche |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.