Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
Vintage LEDglobe Filament Spirale 5-25W E27 2000K Ambrée
Réf Rexel : PHI744154
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyants - saillie
Réf Rexel : LEG038009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus Standard - dét. de mouvement - encastré faux plafond - int. 360DEG - carto
Réf Rexel : SCHCCT56P001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant étanche volet de protection IP55 Plexo complet saillie - gris
Réf Rexel : LEG069910
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient lumineux étanche Plexo complet saillie - gris
Réf Rexel : LEG069903
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules profondeur 40
Réf Rexel : LEG080041
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 26 U 600 x 600
Réf Rexel : GGMEL2666N
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.