Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Matériel de colonne montante
MICHAUD
Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF
Réf Rexel : MIHQ903
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MAEC
Panneau monophasé - Sans habillage - Sigle ENEDIS - Type A
Réf Rexel : MAE0351051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
MAEC
Distributeur de niveau - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS
Réf Rexel : MAE0350250
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.