Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BEROMET
ENSEMBLE CPF TRI 60A
Réf Rexel : BEO0963
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
BOITIER CONNEXION BUS 4D
Réf Rexel : BEO0114
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
DIST.NIVEAU 6 DEP.CPF 200A
Réf Rexel : BEO0961
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
CORNET EPAN.H200.DIST.A CPF
Réf Rexel : BEO0970
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
DISJ.4X30/60 SELECTIF 500MA
Réf Rexel : BEO0154
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
ENSEMBLE CPF MONO 60A
Réf Rexel : BEO0962
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
CORNET EPAN.H140.DIST.A CPF
Réf Rexel : BEO0984
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
DISJ.2X15/45 SELECTIF 500MA
Réf Rexel : BEO0150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
BOITIER CONNEXION BUS 8D
Réf Rexel : BEO0118
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BEROMET
DIST.ARRIVEE COLONNE 400A
Réf Rexel : BEO0850
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.