Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Tableautin
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M
Réf Rexel : SCHR9PXH210
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13281
Réf Rexel : SCHR9H13311
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
Réf Rexel : SCHR9PFC620
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
Réf Rexel : SCHR9PFC610
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
Réf Rexel : SCHR9H13401
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
Réf Rexel : SCHR9PFC616
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
Réf Rexel : SCHR9H13206
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Coffret de distribution Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M
Réf Rexel : HAGGD113A
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M
Réf Rexel : HAGKB163N
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
Réf Rexel : HAGKB163P
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Tableautin | |
largeur | 200 mm |
---|---|
hauteur | 250 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.