false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

BARRE POUR ALIMENT. 12 APP.UNI

Réf Rexel : LEG404926
Réf Fab : 404926
EAN13 : 3245064049269

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Peigne de raccordement
Peigne de raccordement
Feature Feature details
isolé Oui
nombre de phases 1
section transversale 16 mm²
Courant permanent nominal Iu 63 A
Nbre de pôles 13
longueur 220 mm
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
finition du raccordement électrique autre
nombre d'unités de partition 13
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
adapté au nombre d'appareils 13
tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
dimension du pas 17.7 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection