false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

BORNIER TETRAPOLAIRE

Réf Rexel : LEG037395
Réf Fab : 037395
EAN13 : 3245060373955

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bornier de distribution
Bornier de distribution
Feature Feature details
Type de pose apparent
couleur noir
largeur 98 mm
sans halogène Oui
profondeur 77 mm
Traitement de surface autre
possibilité de montage en saillie Non
avec couvercle transparent Oui
avec couvercle Oui
nombre de bornes de raccordement 10
tension d'isolement assignée (Ui) 600 V
longueur 122.5 mm
plombable Non
type d'entrée câble
température d'utilisation -5-40 °C
matériau plastique
finition antidéflagrante Non
fixation du couvercle vissé
section de conducteur max. 10 mm²
Classe de protection (IP) autre
pour Ex-Zone gaz sans
pour poussière Ex-Zone sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection