En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Barre de cuivre, support et répartiteur
LEGRAND
Support isolant barres alu en C - 630 à 1600A - pour armoire P.725 ou 475mm
Réf Rexel : LEG037366
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 plaques de renforcement en L pour XL³6300 et XL³4000
Réf Rexel : LEG020588
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Visserie pour jumelage de structure pour XL³6300 et XL³4000
Réf Rexel : LEG020586
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support isolant VX³ entraxe 75mm pour barre alu en C alignée armoire prof.975mm
Réf Rexel : LEG037386
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plastron métal à vis Vistop 160A dans XL³4000/800 - hauteur 200mm - 24 modules
Réf Rexel : LEG020901
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique alu fixation montants fonctionnels XL³4000 et XL³800 -24 modules
Réf Rexel : LEG020601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plastron plein métal à vis pour XL³4000 et XL³800 - hauteur 200mm - 24 modules
Réf Rexel : LEG020943
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 plaques de renforcement plates pour XL³6300 et XL³4000
Réf Rexel : LEG020589
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 24 modules
Réf Rexel : LEG020051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit-base pour armoire XL³4000 - profondeur 725mm et largeur 975mm
Réf Rexel : LEG020508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support isolant VX³ entraxe 75mm pour barre alu en C alignée armoire prof.975mm
Réf Rexel : LEG037386
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fond isolant 250/400A VX³- pour armoire XL³400 haut. 1900mm
Réf Rexel : LEG404436
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support isolant barre alu en C 250A/400A répartition VX³ fond armoire XL³400
Réf Rexel : LEG404437
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support isol 250/400A VX³-barre alu en C-gaine câble ext XL³400/int XL³800
Réf Rexel : LEG404450
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support talon isolant 250/400A VX³- pour barre alu en C - armoire XL³400
Réf Rexel : LEG404438
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Xl³ |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Composants d’armoire de commande | |
couleur | noir |
Modèle type | traverse de montage |
matériau | plastique |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.