En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC
Réf Rexel : SCHA9A26924
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V
Réf Rexel : SCHA9Q11225
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - broche pour socle débrochage - 2/3/4P - lot de 2 - pour NSX100-250
Réf Rexel : SCHLV429268
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - percuteur pré-déclenchement - 2/3/4P - pour NSX100-250
Réf Rexel : SCHLV429270
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60L disjoncteur 2P 3A courbe K
Réf Rexel : SCHA9F95203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - percuteur pré-déclenchement - 2/3/4P - pour NSX400-630
Réf Rexel : SCHLV432520
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - cache-borne court - 4P - pour NSX100-250
Réf Rexel : SCHLV429516
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - cache-borne court - 4P - pour NSX400-630
Réf Rexel : SCHLV432592
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 100A - 4P4d
Réf Rexel : SCHLV429780 $0722 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 160A - 4P4d
Réf Rexel : SCHLV430780 $0722 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT ERICO
TD-160AL
Réf Rexel : ERI563990
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Repartiteur tetrapolaire 11/160A
Réf Rexel : EONBPZ-KB-11/160
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NVENT ERICO
TR-400A
Réf Rexel : ERI562010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Repartiteur tetrapolaire 13/125A
Réf Rexel : EONBPZ-KB-13/125
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Repartiteur tetrapolaire 9/125A
Réf Rexel : EONBPZ-KB-9/125
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Module de distribution pour bornes | |
largeur | 340 mm |
---|---|
profondeur | 60 mm |
Nbre de pôles | 4 |
avec rails N | Non |
avec rails PE | Non |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.