false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

COFFRET 2 PRISES ENVELOPPE PRE PERCEE 6MOD. IP67

Réf Rexel : LEG059846
Réf Fab : 059846
EAN13 : 3245060598464

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Combiné de prises CEE
Combiné de prises CEE
Feature Feature details
couleur gris
largeur 0.16 mm
hauteur 0.47 mm
profondeur 0.185 mm
nombre de prises de courant 2
protection sans
Matière plastique
disjoncteur différentiel sans
prise CEE - 16 A sans
prise CEE - 32 A sans
prise CEE - 63 A sans
prise CEE - 125A sans
possibilité d'alimentation/de raccordement autre
manipulation montage mural
Classe de protection (IP) IP44
finition militaire Non
type de raccordement au secteur M32

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection