false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacial S3D - coffret VDM châssis fixe 17U P400

Réf Rexel : SCHNSYVDM17U4F
Réf Fab : NSYVDM17U4F
EAN13 : 3606480174599

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Armoire industriel
Armoire industriel
Feature Feature details
couleur gris
largeur 600 mm
hauteur 800 mm
profondeur 400 mm
numéro RAL 7035
Avec plaque de montage Non
nombre de portes 1
nombre de serrures 1
finition CEM Non
avec porte à hublot Oui
matériau acier
IK IK08
Classe de protection (IP) IP66
adapté à un montage extérieur Non
adapté à un montage métrique Oui
plaque de montage réglable en profondeur Non
connectable Non
avec porte de ventilation Non
fixation au mur Oui
finition de la surface revêtu par poudre
avec porte arrière Non
encastrement mural Non
toit incliné Non
installation au sol possible Non
fixation sur mât Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection