false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

COFFRET PLEXO3 ETANCHE IP65 1X12MODULES

Réf Rexel : LEG001921
Réf Fab : 001921
EAN13 : 3245060019211

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Tableau et Coffret
Tableau et Coffret
Feature Feature details
Type de pose montage en saillie
couleur gris
largeur 340 mm
hauteur 282 mm
profondeur 141 mm
numéro RAL 7046
Avec plaque de montage Non
nombre de rangées 1
type de façade porte
finition CEM Non
possibilité de montage en saillie Oui
avec couvercle transparent Oui
profondeur intérieure 48.5 mm
rail DIN Oui
Matière plastique
matériau plastique
Nbre pas de 9mm 12
Classe de protection (IP) IP65
couvercle/porte transparent(e) Oui
avec serrure Non
finition du couvercle fermé
nombre de modules (construction modulaire) 12

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection