• Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Voir toutes les spécialités
  • Sélection Durable
    • Vers notre Sélection Durable
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
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Distribution et gestion de l'énergie
  3. Coffret et enveloppe
  4. Coffret modulaire étanche
  5. VE412F
  • 
Vidéo :
Images :
Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
 Précédent
 Suivant
Coffret modulaire étanche - Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm - VE412F
Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
Hagerlogo
Hager

Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm

Réf Rexel : 
HAGVE412F
Réf Fab : 
VE412F
EAN13 : 
3250616457065

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Informations produit

Fiche produit


Notice


Notice

Environnement

Profil Environnemental

Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Fiche produit
Notice
Notice
Profil Environnemental

Détails du produit



Détails du produit

Coffret étanche vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
Vector

Coffret électrique étanche vector : solution pour zones à risques
Les coffrets de distribution étanches vector offrent de larges possibilités d'application dans des locaux où l'ambiance est humide ou agressive (exploitations agricoles, garages, halls de foires, buanderies, sous-sols d'immeubles...).
Coffrets électriques étanches IP55 vector
La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive.
Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu'à 63 A.
•De 1 à 4 rangées
•De 2 à 54 modules
•Parfaitement étanche (IP55)
•2 entrées latérales défonçables
•Existe en coffret de sécurité
•Conforme NFC 15-100 (DTU 70-1)
Les points forts de la solution VECTOR :
•100% étanche
•Robustesse
•Disponible en coffret de sécurité
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'electricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret modulaire étanche 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Coffret de distribution
finition CEM Non
porte pour transmission du signal Oui
borne à conducteur neutre Non
borne de mise à la terre Oui
finition du couvercle Fermé
avec serrure Non
couvercle/porte transparent(e) Non
Classe de protection (IP) IP65
type de fermeture Autre
largeur en nombre de modules 12
Matière Plastique
rail DIN Oui
profondeur intérieure 151 mm
possibilité de montage en saillie Oui
 
type de façade Porte
nombre de rangées 4
profondeur d'encastrement 151 mm
Avec plaque de montage Non
numéro RAL 7035
profondeur 151 mm
hauteur 677 mm
largeur 310 mm
couleur Gris
Type de pose Apparent
Info produit
Code Douane 85381000
Gamme Vector
Multiple de vente 1
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com