text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

GAINE MULTIFONCTIONS HORIZ.18M

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG001920
Réf Fab : 001920
EAN13 : 3245060019204
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Coffret de distribution
Coffret de distribution
Feature Feature details
Type de pose montage en saillie
Couleur gris
Largeur 448 mm
Hauteur 220 mm
Profondeur 84 mm
Numéro RAL 7046
avec plaque de montage Non
Nbre de ragées 1
Finition CEM Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Avec couvercle trnsprent Non
Rail DIN Non
Matière plastique
Nbre pas de 9mm 18
classe de protection (IP) IP65
Couverle/porte transparent(e) Non
Finition du couvercle avec échancrure

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés