false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M

Réf Rexel : HAGGD313A
Réf Fab : GD313A
EAN13 : 3250612845033

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Tableau et Coffret
Tableau et Coffret
Feature Feature details
Type de pose montage en saillie
couleur blanc
largeur 250 mm
hauteur 500 mm
profondeur 103 mm
numéro RAL 9010
Avec plaque de montage Oui
profondeur d'encastrement 103 mm
nombre de rangées 3
finition CEM Non
possibilité de montage en saillie Oui
profondeur intérieure 103 mm
rail DIN Oui
Matière plastique
Nbre pas de 9mm 13
Classe de protection (IP) IP30
couvercle/porte transparent(e) Non
avec serrure Non
nombre de modules (construction modulaire) 39

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection