false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

CX3 CONTACTEUR HEURES CREUSES 230V 2F 25 A

Réf Rexel : LEG412501
Réf Fab : 412501
EAN13 : 3245064125017

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Contacteur
Contacteur
Feature Feature details
profondeur d'encastrement 44 mm
tension de fonctionnement normale 250-250 V
nombre d'unités de partition 1
catégorie d'utilisation 1
Puissance halogène 3000 W
charge max. de lampe fluorescente 2100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1000 VA
curseur pour commutation manuelle Oui
type de tension d'actionnement AC
type de tension de fonctionnement AC
Classe de protection (IP) IP2X
courant de fonctionnement nominal 25 A
produits auxiliaires associables Oui
tension d'actionnement assignée 195-253 V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection