false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

INT.HOR.DIGITAL 16A 120/230V 1MOD RESERVE DE MARCHE

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 124ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : LEG003705
Réf Fab : 003705
EAN13 : 3245060037055

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur Horaire
Interrupteur Horaire
Feature Feature details
Type de pose rail DIN
largeur 17.5000 mm
hauteur 83 mm
profondeur 60 mm
courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
nombre d'emplacements de mémoire 28
précision par jour 1 s
programme astronomique Non
Tension 230 V
Nbre de canaux 1
radioguidé Non
programme hebdomadaire Oui
programme annuel Non
Courant de coupure max. (charge résistive) 16 A
finition des contacts contact inverseur
GPS Non
Nbre pas de 9mm 1
programme 60 min Non
programme 24 h Oui
programme vacances Non
programme aléatoire Non
programme d'impulsion Non
programme de cycle Non
synchronisé avec le secteur Non
commandé par quartz Oui
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
commande manuelle Oui
présélection de commutation Oui
Type de tension d'alimentation AC
contact de commutation hors tension Oui
programmation externe Non
radioguidé (DCF77) Non
Tension d'alimentation 120-230 V
compteur d'heures Non
fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
réserve de marche en années 6
temps de commutation minimal canal 1 1 min
guidage texte à l'écran Oui
Classe de protection (IP) IP20
Courant de commutation 16 A
entrée externe de contact à poussoir Non
carte mémoire incluse Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 93ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;