false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

INTER HOR 7JR DIGIT 1 INV 16A 24ACDC

Réf Rexel : FID127100240000
Réf Fab : 127100240000
EAN13 : 8012823299051

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur Horaire
Interrupteur Horaire
Feature Feature details
Type de pose rail DIN
largeur 17.8 mm
hauteur 90 mm
profondeur 63 mm
nombre d'emplacements de mémoire 30
programme astronomique Non
Nbre de canaux 1
radioguidé Non
programme hebdomadaire Oui
programme annuel Non
Nbre pas de 9mm 1
programme 60 min Non
programme 24 h Oui
programme vacances Non
programme aléatoire Non
programme d'impulsion Non
programme de cycle Non
synchronisé avec le secteur Non
commandé par quartz Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
commande manuelle Non
présélection de commutation Non
Type de tension d'alimentation AC/DC
contact de commutation hors tension Oui
compteur d'heures Non
réserve de marche en années 6
temps de commutation minimal canal 1 1 min
courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
guidage texte à l'écran Non
Classe de protection (IP) IP20
précision par jour 1.5 s
entrée externe de contact à poussoir Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection