Acti9 iDD40T - Disjoncteur dif. - 1P+N 16A - Crb C - 4500A/6kA - 30mA - Type AC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 16 A

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iDD40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, 30mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (NF EN 61009-1) ou de 6kA (EN 60947-2) en 230Vca.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iDD40T, 1P+N 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position "départ". Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T, 1P+N 16A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 1P+N 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances des disjoncteurs différentiels iDD40T gamme Acti9, répondent aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.

Acti9 idt40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

caractéristique de déconnexion

non retardé

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

nombre de pôles (total)

2

température ambiante en fonctionnement

-5...60 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

puissance dissipée

4.3 W

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

3

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de courant différentiel

AC

Sensibilité

0.03 A

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

Courbe

C

Tension

230 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

Acti9 idt40

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.