En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc différentiel modulaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - lot de 4 brides de fixation - accessoire du VDIS sur Prisma
Réf Rexel : SCHA9XPKV04
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC
Réf Rexel : SCHA9A26946
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 4M - L600-RAL9003
Réf Rexel : SCHLVS03204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G Active - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600
Réf Rexel : SCHLVS03001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/4,5kA
Réf Rexel : SCHA9P71616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/4,5kA
Réf Rexel : SCHA9P71610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 33 points de connexion
Réf Rexel : SCHA9XPK707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Borne de ligne principale | |
Intensité | 125 A |
---|---|
Type de pose | rail DIN |
profondeur | 71.5 mm |
hauteur | 680 mm |
largeur | 40.5 mm |
type de raccordement | sans vis |
nombre de raccordements 16 mm² | 66 |
nombre de raccordements > 25 mm² | 4 |
---|---|
Nbre de pôles | 4 |
nombre total de raccordements | 66 |
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
Gamme | Acti9 idt40 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.