En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc différentiel modulaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 16A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P24616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 3P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62725
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 10A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P24610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type A SI
Réf Rexel : SCHA9Y64625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 3P+N 25A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63725
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 3P+N 40A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 3P+N 40A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 40A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63640
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC
Réf Rexel : HAGBFC240F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC
Réf Rexel : HAGBF241
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc diff adaptable vis DX³ pour disj 1 mod/pôle 2P 230 à 400V~ 40A typeAC 300mA
Réf Rexel : LEG410413
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC
Réf Rexel : HAGBFC225F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi tête de groupe - 1P+N 40A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y13640
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Bloc différentiel | |
Courant de défaut nominal | 0.3 A |
---|---|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Courant de défaut nominal ajustable | Non |
Température ambiante en fonctionnement | -5...60 °C |
Avec dispositif de verrouillage | Non |
Section de conducteur connectable multifilaire | 1...10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1...16 mm² |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Fréquence | 50 Hz |
Tension nominale | 230 V |
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tenue au courant de choc | 0.25 kA |
Type de courant différentiel | AC |
Temps de retard max. | 0 ms |
Temps de retard ajustable | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 400 V |
Intensité | 25 A |
Info produit | |
Code Douane | 85362010 |
Gamme | Acti9 idt40 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.