false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ProDis vigi TG40 - bloc différentiel - 3P+N 25A 30mA instanta type AC 400-415Vca

Réf Rexel : SCHA9N21490
Réf Fab : A9N21490
EAN13 : 3606480412318

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Bloc différentiel
Bloc différentiel
Feature Feature details
tension d'isolement assignée (Ui) 440 V
Nbre de pôles 4
temps de retard ajustable Non
type de courant différentiel AC
degré de pollution 3
courant de défaut nominal 0.03 A
Tension nominale 400 V
fréquence 50 Hz
Classe de protection (IP) IP20
section de raccordement cable rigide 16 mm²
Section de conducteur connectable multifilaire 0.33 mm²
avec dispositif de verrouillage Non
température ambiante en fonctionnement 5 °C
courant de défaut nominal ajustable Non
immunisé contre déclenchements intempestifs Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection