text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
  • Chargement

  • + Voir plus
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Conduit électrique précâblé

1 692 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 692 produit(s) trouvé(s)
Afficher :
Comparer
Réf Rexel : SCHKNB32CM55
Réf Fab : KNB32CM55
EAN13 : 3606480006197
Canalis KN - connecteur de dérivation 32A pour app mod 5 modules de 18mm
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ABG4W
Réf Fab : KBA25ABG4W
EAN13 : 3606480498695
Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A blanc
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKNB25CF5
Réf Fab : KNB25CF5
EAN13 : 3606480003295
Canalis KN - connecteur de dérivation fusible - NF - 10x38 - 25A - 3L+N+PE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKSB32CM55
Réf Fab : KSB32CM55
EAN13 : 3606480005978
Canalis KSA - connecteur de dérivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKSB32CF5
Réf Fab : KSB32CF5
EAN13 : 3606480005961
Canalis KSA - connecteur de dérivation 32A pour fusible NF 10x38 - 3L+N+PE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKBC10DCS101
Réf Fab : KBC10DCS101
EAN13 : 3606480002113
Canalis KB - connecteur de dérivation - 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKBA40ZFUW
Réf Fab : KBA40ZFUW
EAN13 : 3606480000652
Canalis - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ED2303W
Réf Fab : KBA25ED2303W
EAN13 : 3606480000072
Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ED2302W
Réf Fab : KBA25ED2302W
EAN13 : 3606480498718
Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 2 fenêtres
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : SCHKSB63SM48
Réf Fab : KSB63SM48
EAN13 : 3606480006135
Canalis KSA - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE
 
 
 
 
Quantité P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 692 produit(s) trouvé(s)
Afficher :