2. Distribution et gestion de l'énergie
  3. Distribution et protection de l'énergie
  4. Coupe-circuit et cartouche domestique
  5. 012725
  • 
Vidéo :
Images :
Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A
 Précédent
 Suivant
Coupe-circuit et cartouche domestique - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A - 012725
Legrandlogo
Legrand

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A

Réf Rexel : 
LEG012725
Réf Fab : 
012725
EAN13 : 
3245060127251
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
Non

Autre

6 kA

Autre

250 V

25 A

AC

10x32 mm

Fusible en céramique

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

Documents techniques



Documents techniques

 Certificat de Marque de Conformité
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Certificat de Marque de Conformité

Détails du produit



Détails du produit

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant calibre 25A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu
Calibre : 25A Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant Pouvoir de coupure : 20000A Section protégée Cuivre : 4mm² Tension : 400V~

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coupe-circuit et cartouche domestique 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Fusible cylindrique
Matériau Céramique
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 20 kA
Avec percuteur Non
Tension assignée (Ue) Autre
Fréquence de fonctionnement 50...60 Hz
Puissance de coupure 6 kA
Finition du voyant indicateur Percuteur
Tension assignée (Ue) 210...250 V
Classe de fonctionnement Autre
 
Tension 250 V
Calibre 25 A
Type de tension AC
Taille 10x32 mm
Modèle type Fusible en céramique
Intensité 25 A
Info produit
Code Douane 85361050
Multiple de vente 10
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com