Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011310
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011410
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2A 250V~
Réf Rexel : LEG010220
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 2A
Réf Rexel : LEG012302
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 2A
Réf Rexel : LEG011402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coupe-circuit et cartouche domestique
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 16A
Réf Rexel : LEG011616
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011310
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 4A
Réf Rexel : LEG011304
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 6A
Réf Rexel : LEG011306
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A
Réf Rexel : LEG012320
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Fusible cylindrique | |
matériau | céramique |
---|---|
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 6 kA |
avec percuteur | Non |
tension assignée (Ue) | autre |
fréquence de fonctionnement | 50...60 Hz |
puissance de coupure | 6 kA |
finition du voyant indicateur | autre |
tension assignée (Ue) | 210...250 V |
classe de fonctionnement | autre |
Tension | 250 V |
---|---|
Calibre | 2 A |
type de tension | AC |
taille | 8x23 mm |
Modèle type | fusible en céramique |
Intensité | 2 A |
Info produit | |
Code Douane | 85361010 |
Multiple de vente | 10 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.