En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coupe-circuit et cartouche domestique
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm avec voyant - 10A
Réf Rexel : LEG012410
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant - 20A
Réf Rexel : LEG012420
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011410
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 16A
Réf Rexel : LEG011716
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG012310
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A
Réf Rexel : LEG012320
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 16A
Réf Rexel : LEG012316
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011310
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 16A
Réf Rexel : LEG011616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A
Réf Rexel : LEG013332
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
MERSEN ( EX FERRAZ SHAWMUT )
Fus - CEI - Cylindrique - 8,5x31,5 mm - gG - 400VAC - 16A - Indicateur
Réf Rexel : FEZY214105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85361050 |
---|---|
Multiple de vente | 10 |
Fusible cylindrique | |
Intensité | 16 A |
Modèle type | Fusible en céramique |
Taille | 8x32 mm |
Type de tension | AC |
Calibre | 16 A |
Tension | 250 V |
Classe de fonctionnement | GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 210...250 V |
Finition du voyant indicateur | Percuteur |
Puissance de coupure | 20 kA |
Fréquence de fonctionnement | 50...60 Hz |
Tension assignée (Ue) | Autre |
Avec percuteur | Non |
Dissipation thermique sous courant nominal | 1.7 W |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.